Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1-1/2 – 11-1/2 NPTF
- Taille du corps1-1/2 po
- Forcer la connexion42.1 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pression d’éclatement8120 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1-1/2 po. NPTF, 1-1/2 – 11-1/2
- Débit198.13 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Industrie/ApplicationIndustriel, pétrole et gaz
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Spécificités du matérielAcier inoxydable
- Matériau du jointViton®
- Déversement2.70510 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardISO 7241-B
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1-1/2 po
- Type de vanneSoupape à champignon
- Pression de service2030 psi
- Plage de pression de service2001 à 3000 psi