Motion
CJ1W-PTS51
Unité d’entrée CJ1W  : points d’E/S : 4 entrées, plage de signal : thermocouple : R, S, K,J, T, L, B
N° D’ARTICLE MI06135346
N° MFRCJ1W-PTS51
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité d’entrée CJ1W  : points d’E/S : 4 entrées, plage de signal : thermocouple : R, S, K,J, T, L, B
N° D’ARTICLE MI06135346
N° MFRCJ1W-PTS51
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RELAIS CJ1W-PTS51
  • Prend en charge un maximum de quatre entrées dans une unité : thermomètre à résistance, thermocouple et courant/tension CC (le type d’entrée est réglé séparément pour chaque entrée)
  • L’isolation entre les voies d’entrée empêche les chemins de courant indésirables entre les voies d’entrée
  • Les valeurs mises à l’échelle sont transférées à l’unité centrale en quatre chiffres hexadécimaux avec les entrées tension/courant
  • Alarme de valeur de procédé avec deux alarmes pour chaque entrée
  • Minuterie et hystérésis de temporisation de l’alarme de marche pour la valeur du processus
  • Capacité de réglage du zéro/de la portée pendant le fonctionnement
  • Détection des erreurs d’entrée
  • La valeur maximale ou minimale du processus peut être spécifiée lorsqu’une erreur d’entrée est détectée
  • Fabricant : Omron