Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-4
- Longueur600 po
- Rayon de courbure minimum1.25 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.490 po
Détails
- Détails supplémentairesFlexible moyenne pression
- Pression d’éclatement11000 psi
- CouleurOrange
- Raccords compatibles902, 903, 908, 90A
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane
- Matériau de renforcement du tuyauFibre
- Matériau du tube intérieurPolyester
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Normes respectéesSAE 100R7
- Pression de service3000 psi
Aperçu
- Construction de tuyau non conducteur SAE J517
- Couvercle résistant à l’abrasion et aux rayons UV
- Flexible à basse température
- Fuite inférieure à 50 microampères lorsque soumis à 75,000 V/pi pendant cinq minutes.