Motion
6151701420
Meuleuse à matrice pneumatique - Taille du collet 1/4 po, vitesse maximale 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06139096
N° MFR6151701420
Prix876.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse à matrice pneumatique - Taille du collet 1/4 po, vitesse maximale 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06139096
N° MFR6151701420
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
Prix876.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/4 po
  • Taille minimale du tuyau
    5/16 po
  • Longueur totale
    9.8 po

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    18 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Matériau de la poignée
    Composite
  • Puissance
    0.5 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    15451686086
  • Vitesse maximale
    20000 tr/min
  • Puissance nominale
    375 W
  • CUP_NON
    015451686086

Aperçu

Description du fabricant
CP3019-20ES MEULEUSE À MATRICE ALLONGÉE DE 1/4 PO
  • Durabilité la plus élevée dans les applications exigeantes, jusqu’à 2,000 heures d’intervalles d’entretien
  • Levier de sécurité simplifié pour la sécurité de l’opérateur
  • Le moteur puissant de 0.5 HP (375 W) régi assure la sécurité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté