Spécifications
Dimensions
- Longueur3000 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.660 po
Détails
- Détails supplémentairesTuyau d’eau pure
- Pression d’éclatement9000 psi
- CouleurBleu
- Matériau de renforcement du tuyauFibre
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Pression de service2250 psi
Aperçu
- Longues longueurs disponibles
- Le tube central est exempt de plastifiants.
- Empêche la transmission de l’humidité, l’extraction des contaminants.
- Fabriqué avec des matériaux approuvés par la NSF.