Spécifications
Dimensions
- Longueur12.000 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.490 po
Détails
- Détails supplémentairesTuyau basse pression
- Pression d’éclatement6000 psi
- CouleurNoir
- Matériau de renforcement du tuyauFibre
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Pression de service1500 psi
Aperçu
- Conception robuste
- Tubulure basse pression
- Satisfait ou dépasse la norme SAE 100R3
- Faible expansion volumétrique