Spécifications
Dimensions
- Hauteur205.7 à 215.9 cm, 6 pi, 9.0000 à 7 pi, 1.0000 po
- Longueur88.9 cm, 35.0000 po
- Épaisseur du matériau5.9 mil | 0.15 mm
- Largeur92.1 cm, 36-1/4 po
Détails
- Détails supplémentairesRabat-tempête | Tirette de glissière coulissante à verrouillage par goupille | Conception à ajustement confortable | Col à poser
- Fermeture à la chevilleOurlet ouvert
- Style chevilleOuvert
- Règlement sur la liste des approbations16 CFR 1610 Classe 1, EN 1149-1
- Type de fermetureFermeture éclair
- Style reversOuvert
- DescriptionCombinaison Tyvek 400 de DuPont
- Type de tissuTyvek
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementNettoyage général, entretien, remise en état, peinture au pistolet
- MatérielTyvek
- Poignet de pantalonPoignet ouvert
- Type de produitCombinaisons
- CoutureSergé
- Type de jointSergé
- SérieTyvek 400
- TypeCombinaison