Motion
20831 3 PO P320 216U DISQUE DE SABLE PROPRE POIDS

3M
20831 3" P320 216U CLEAN SAND DISC A WEIGHT

Disque en papier - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain 320 , couleur jaune
N° D’ARTICLE MI06145859
N° MFR20831 3" P320 216U CLEAN SAND DISC A WEIGHT
Prix0.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
20831 3" P320 216U CLEAN SAND DISC A WEIGHT

Disque en papier - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain 320 , couleur jaune
N° D’ARTICLE MI06145859
N° MFR20831 3" P320 216U CLEAN SAND DISC A WEIGHT
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
Prix0.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ponçage grossier, déflexion, finition, ponçage à usage général, ponçage orbital aléatoire, ponçage, finition de surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Jaune
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    320
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60440140972
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141208312
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    87
  • CUP_NON
    00051141208312

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE SABLE PROPRE DE 20831 3 PO P320 216U
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un motif précis à trous multiples permet une extraction supérieure de la poussière
  • La couche ouverte et le revêtement résistant à la charge empêchent l’obstruction pour optimiser la coupe et la durée de vie du produit
  • 3M™ Les disques de Hookit de shampoing sont faciles à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en papier léger de poids A convient à la finition