Motion
1042415
Recharge de distributeur d’assainisseur d’air TimeMist®, parfum Clean N Fresh, 5 oz, en aérosol
N° D’ARTICLE MI06146952
N° MFR1042415
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Recharge de distributeur d’assainisseur d’air TimeMist®, parfum Clean N Fresh, 5 oz, en aérosol
N° D’ARTICLE MI06146952
N° MFR1042415
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    3 oz
  • Profondeur
    2.63 po
  • Hauteur
    5.75 po
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Type d’assainisseur d’air
    Assainisseur d’air
  • Application
    À utiliser avec les microdistributeurs TimeMist
  • Couleur
    Incolore
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Action de mousse
    Non
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Formulaire
    Aérosol
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    43725630206
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Parfum
    Propre et frais

Aperçu

Description du fabricant
1042415 TONNES MICRO PROPRE ET FRAIS 3000
  • Compensateurs de parfum et d’odeurs en un seul contenant pour éliminer les odeurs désagréables; contient des huiles essentielles pour s’assurer qu’elles sont des parfums de la plus longue durée et de la plus haute qualité; à utiliser avec le distributeur Micro

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté