Motion
C2060HASSK1

TSUBAKI (UST)
C2060HASSK1

Chaîne de fixation en acier inoxydable - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, fixation SK-1 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06147798
N° MFRC2060HASSK1
Prix61.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2060HASSK1

Chaîne de fixation en acier inoxydable - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, fixation SK-1 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06147798
N° MFRC2060HASSK1
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
Prix61.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Trou Diamètre  
    0.343 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SK-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de Trous  
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Série
    SK-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039203403

Aperçu

Description du fabricant
C2060HAS SK-1 TYPE DE SC DE LIAISON DE CORNET