Motion
29699-0279

GARLOCK KLOZURE
29699-0279

dia. de l’arbre 7.4800 po, dia. ext. 216 mm, largeur totale 0.7010 po
N° D’ARTICLE MI06151638
N° MFR29699-0279
Prix2,066.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
29699-0279

dia. de l’arbre 7.4800 po, dia. ext. 216 mm, largeur totale 0.7010 po
N° D’ARTICLE MI06151638
N° MFR29699-0279
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
Prix2,066.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    216 mm
  • Largeur totale
    0.7010 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.4800 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    717744790332
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -30 °C, -22 °F
  • Style
    TUTEUR

Aperçu

Description du fabricant
TUTEUR BRONZE 7.480 PO DIAM. 8.504 PO DIAM.