Spécifications
Dimensions
- Plage de hauteur2.60 à 22.40 en hauteur
- Hauteur abaissée2.60 po
- Hauteur surélevée22.40 po
- Poids89.00 lb
Détails
- ActionnementHydraulique
- Mot-clé de descriptionProfil bas et mince
- Type de levageTable élévatrice à ciseaux hydraulique manuelle
- Courses de levage19.9
- Page de produit du fabricant
- Dimensions de la plate-forme L x L7.9 x 27.6 po / 253 x 254 mm
- Capacité de poids330 lb
Aperçu
- Il est possible de placer directement un chariot poussé à la main ou un chariot plat actuellement utilisé sur le dessus du chariot élévateur
- Le travail peut être plus efficace puisqu’il n’est pas nécessaire d’empiler de nouveau les articles sur la table élévatrice
- Cet appareil autonome est doté d’un cordon de pédale et d’un tuyau à haute pression qui mesurent tous deux 6.6 pieds de long; le cordon d’alimentation mesure 13.1 pieds de long
- Lorsque la table est relevée de la position la plus basse à la position la plus élevée, elle se déplace jusqu’à 1.1 pouces dans la direction longitudinale