Spécifications
Dimensions
- Taille de la roulette3.9 po
- Plage de hauteur7.90 à 23.60 en hauteur
- Hauteur abaissée7.90 po
- Longueur totale30.1 po
- Hauteur surélevée23.60 po
- Accident vasculaire cérébral15.7 po
- Poids42.00 lb
Détails
- ActionnementHydraulique
- Matériau de la rouletteCaoutchouc
- Type de levageChariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel
- Courses de levage12
- Page de produit du fabricant
- Dimensions de la plate-forme L x L13.8 x 22.4 po / 253 x 254 mm
- Capacité de poids220 lb
Aperçu
- Ce chariot est doté d’un vérin hydraulique actionné par une pédale, pour un réglage facile de la hauteur
- Le chariot peut être déplacé librement et peut être élevé d’une position basse à une position haute selon l’environnement de travail
- Les roulettes pivotantes sont livrées de série avec les freins
- Selon la norme JIS, l’abaissement de la table est réduit à 2 % ou moins de course lorsqu’elle est laissée pendant 15 minutes avec le poids de charge maximal
- Ce chariot est livré avec un dispositif de prévention de surcharge; il ne s’élèvera pas lorsqu’il est surchargé