Motion
HLH-200HL
Chariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel – sans poignée, capacité de 441 lb, 10.30 à 31.40 po de hauteur, plateforme de 19.7 x 31.5 po
N° D’ARTICLE MI06154331
N° MFRHLH-200HL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel – sans poignée, capacité de 441 lb, 10.30 à 31.40 po de hauteur, plateforme de 19.7 x 31.5 po
N° D’ARTICLE MI06154331
N° MFRHLH-200HL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la roulette
    3.9 po
  • Plage de hauteur
    10.30 à 31.40 en hauteur
  • Hauteur abaissée
    10.30 po
  • Longueur totale
    39.8 po
  • Hauteur surélevée
    31.40 po
  • Accident vasculaire cérébral
    21.3 po
  • Poids
    99.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Matériau de la roulette
    Caoutchouc
  • Mot-clé de description
    Sans poignée
  • Type de levage
    Chariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel
  • Courses de levage
    36
  • Page de produit du fabricant
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    19.7 x 31.5 po / 253 x 254 mm
  • Capacité de poids
    441 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT DE TRAVAIL HLH-200HL AVEC PLATE-FORME ÉLÉVATRICE
  • Ce chariot est doté d’un vérin hydraulique actionné par une pédale, pour un réglage facile de la hauteur
  • Avec la poignée retirée du type standard, ce chariot est idéal pour charger des articles longs
  • Le chariot est livré avec un dispositif de prévention de surcharge; il ne s’élèvera pas lorsqu’il est surchargé