Motion
HLFN-500F
Chariot élévateur à fourche hydraulique manuel à ciseaux – capacité de 1103 lb, 3.40 à 21.10 po de hauteur, plateforme 24.6 x 60.2 po (fourches extérieures)
N° D’ARTICLE MI06154332
N° MFRHLFN-500F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot élévateur à fourche hydraulique manuel à ciseaux – capacité de 1103 lb, 3.40 à 21.10 po de hauteur, plateforme 24.6 x 60.2 po (fourches extérieures)
N° D’ARTICLE MI06154332
N° MFRHLFN-500F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    3.40 à 21.10 en hauteur
  • Hauteur abaissée
    3.40 po
  • Hauteur surélevée
    21.10 po
  • Poids
    199.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Type de levage
    Chariot élévateur à fourche à ciseaux hydraulique manuel
  • Courses de levage
    17.7
  • Page de produit du fabricant
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    24.6 x 60.2 po (fourches extérieures)
  • Capacité de poids
    1103 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT DE TRAVAIL HLFN-500F AVEC PLATE-FORME ÉLÉVATRICE
  • En installant des cylindres sous les fourches, nous avons pu éliminer la partie de l’unité hydraulique de la zone de la poignée de poussée pour un espace de travail plus efficace
  • Roulettes pivotantes avec freins
  • Type de pédale
  • Livré avec un dispositif de prévention de surcharge (le levage ne s’élèvera pas lorsqu’il est surchargé)