Spécifications
Dimensions
- Taille de la roulette3.9 po
- Plage de hauteur10.20 à 31.50 en hauteur
- Hauteur abaissée10.20 po
- Longueur totale39.9 po
- Hauteur surélevée31.50 po
- Accident vasculaire cérébral21.3 po
- Poids99.00 lb
Détails
- ActionnementHydraulique
- Matériau de la rouletteUréthane
- Mot-clé de descriptionAcier inoxydable
- Type de levageChariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel
- Courses de levage36
- Page de produit du fabricant
- Dimensions de la plate-forme L x L19.7 x 31.5 po / 253 x 254 mm
- Capacité de poids551 lb
Aperçu
- Le chariot élévateur en acier inoxydable HLH utilise SUS304 (la pompe est en aluminium et le piston est en fer plaqué)
- L’acier inoxydable résiste à l’eau, il peut donc être lavé pour une zone de travail sanitaire
- Ce chariot est doté d’un vérin hydraulique actionné par une pédale, pour un réglage facile de la hauteur
- Avec la poignée retirée du type standard, ce chariot est idéal pour charger des articles longs
- Le chariot est livré avec un dispositif de prévention des surcharges; il ne s’élèvera pas lorsqu’il est surchargé.