Motion
SHUSTER 5200 ZZ

SHUSTER CORP
SHUSTER 5200 ZZ

Roulement à contact angulaire - Alésage de 10 mm, D.E. de 30 mm, Largeur de 0.5625 po, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI06156614
N° MFRSHUSTER 5200 ZZ
Prix83.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 5200 ZZ

Roulement à contact angulaire - Alésage de 10 mm, D.E. de 30 mm, Largeur de 0.5625 po, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI06156614
N° MFRSHUSTER 5200 ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix83.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Largeur de la bague intérieure
    14.3 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    14.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    0.5625 po
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    5200 ZZ DBL RW ANG CONT BB,
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente anti-remplissage à double rangée
  • Série
    5200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
5200 ZZ DBL RW ANG CONT BB,

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer