Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Largeur de la bague intérieure9 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur9 mm
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENT À BILLES 6906 , 30X47X9
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 6906 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur de 9 mm, une conception droite, un type ouvert.
- Numéro de catalogue du fabricantSHUSTER 6906
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- Série6900
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes