Motion
3060AVL-06

CLECO
3060AVL-06

Meuleuse verticale - Max. 6000 tr/min, entrée 0.50 po.
N° D’ARTICLE MI06157404
N° MFR3060AVL-06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CLECO
3060AVL-06

Meuleuse verticale - Max. 6000 tr/min, entrée 0.50 po.
N° D’ARTICLE MI06157404
N° MFR3060AVL-06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    0.50 po
  • Hauteur totale
    6.90 po
  • Poids de l’outil
    10.20 lb

Détails

  • Vitesse maximale
    6000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
3060AVL-06 MEULEUSE VERTICALE 3 HP, 6,000
  • Boîtier et poignées en métal monopièce profilés conçus pour une robustesse ultime
  • Manette d’accélérateur réversible
  • Livré de série avec levier d'accélérateur de verrouillage de sécurité, régulateur industriel et protections conformes à la norme ANSI