Motion
9070/2XL
IRONCAT 22 en chèvre/veine de qualité supérieure, soudure par bâton, Climax, cousu en Kevlar, WCPG TAILLE 2XL-Brown
N° D’ARTICLE MI06157476
N° MFR9070/2XL
Prix104.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
IRONCAT 22 en chèvre/veine de qualité supérieure, soudure par bâton, Climax, cousu en Kevlar, WCPG TAILLE 2XL-Brown
N° D’ARTICLE MI06157476
N° MFR9070/2XL
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
Votre prix104.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2X-Large
  • Longueur  
    58.42 cm
  • Taille
    2XL
  • Poids
    12.7 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le soudage par bâton
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Brun
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Idéal pour le soudage par bâton
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Doublé
    Mousse de coton
  • Numéro CUP du fabricant
    662909870964
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    662909870964

Aperçu

Description du fabricant
9070/2XL GANTS DE SOUDAGE EN BÂTON DE 20 PO FENDUS
  • La paume en cuir de chèvre à grain supérieur est douce, résistante à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Longueur étendue pour le soudage et la coupe
  • L’isolation Climax s’adapte à la chaleur et au feu
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Poignet en cuir fendu pour une protection accrue de l’avant-bras et pour l’enfiler et l’enlever facilement