Motion
1R6X8X10

NTN
1R6X8X10

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI06158723
N° MFR1R6X8X10
Prix16.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R6X8X10

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI06158723
N° MFR1R6X8X10
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
Prix16.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.2362 po
  • Rayon du filet
    0.150 mm
  • Diamètre extérieur
    0.3150 po
  • Largeur totale
    0.3937 po
  • Poids
    0.004 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Description longue
    Le 1R6X8X10 est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 0.2362 po, un diamètre extérieur de 0.3150 po et une largeur globale de 0.3937 po, pesant 0.004 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359478327
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359478327

Aperçu

Description du fabricant
1R6X8X10 BRG