Motion
7000132473 3M SUPPORT DE MONTAGE CROSS-ARM MBS-5, ACIER INOXYDABLE, CÂBLE O.

3M
7000132473 3M CROSS-ARM MOUNTING BRACKET MBS-5, STAINLESS STEEL, CABLE O.

3M™ Support de montage sur bras croisé MBS-5, acier inoxydable, D.E. du câble de 37-50 mm ( 1.45-1.95 po), 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI06159624
N° MFR7000132473 3M CROSS-ARM MOUNTING BRACKET MBS-5, STAINLESS STEEL, CABLE O.
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000132473 3M CROSS-ARM MOUNTING BRACKET MBS-5, STAINLESS STEEL, CABLE O.

3M™ Support de montage sur bras croisé MBS-5, acier inoxydable, D.E. du câble de 37-50 mm ( 1.45-1.95 po), 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI06159624
N° MFR7000132473 3M CROSS-ARM MOUNTING BRACKET MBS-5, STAINLESS STEEL, CABLE O.
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.45 po
  • Largeur totale
    1.95 po
  • Poids
    0.931 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00054007496861
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Types de produits
    Montage
  • CUP_NON
    00054007496861

Aperçu

Description du fabricant
7000132473 3M MONTAGE DE BRAS CROSS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La pince simple offre une prise ferme
  • Peut être utilisé dans des environnements contaminés
  • Conçu pour monter les terminaisons en caoutchouc moulé
  • Languette pour fixation externe
  • Fabriqué en acier galvanisé résistant à la corrosion
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE