Spécifications
Détails
- CouleurRouge
- MatérielThermoplastique
- Nombre maximal de cadenas4
- Normes respectéesOSHA 1910.147
- Type d’équipement de vanneRobinet à bille
Aperçu
- Le dispositif de verrouillage facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’une vanne à bille fermée
- Conception réglable pour vannes de 1/2 po (13 mm) à 2 po (51 mm)
- Le matériau thermoplastique léger et durable résiste aux produits chimiques et fonctionne efficacement dans les environnements extrêmes
- La garniture amovible convient à une vaste gamme de conceptions et de dimensions de poignée
- Fonctionne avec le dispositif de verrouillage de câble S806 pour un ajustement sûr
- Quatre trous de verrouillage acceptent tous les cadenas de sécurité Master Lock et American Lock
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la brochure
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la brochure
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la circulaire
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la brochure