Motion
BS95-2L
Embrayage à came - Série BS BS85 - Série BS135 , 9.0550 po, diamètre total de 230 mm, capacité de couple de 5782.5 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164302
N° MFRBS95-2L
Prix8,951.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - Série BS BS85 - Série BS135 , 9.0550 po, diamètre total de 230 mm, capacité de couple de 5782.5 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164302
N° MFRBS95-2L
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
Prix8,951.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4.5280 po, 115 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0550 po, 230 mm
  • Diamètre total
    9.0550 po, 230 mm
  • Longueur totale
    4.5280 po, 115 mm
  • Poids
    70.840 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Dépassement
  • Glisser le couple
    7.228 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039689351
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    250 tr/min
  • Série
    Séries BS BS85 - BS135
  • Capacité de couple
    5782.5 pi-lb
  • CUP_NON
    097039689351

Aperçu

Description du fabricant
BS95 ARRIÈRE 2.750 PO BOR