Motion
BSEU70-45

TSUBAKI (UST)
BSEU70-45

Embrayage à came - série BSEU, diamètre de l’alésage de 45 mm, 6.4960 po, diamètre global de 165 mm, capacité de couple de 2316 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164320
N° MFRBSEU70-45
Prix2,093.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
BSEU70-45

Embrayage à came - série BSEU, diamètre de l’alésage de 45 mm, 6.4960 po, diamètre global de 165 mm, capacité de couple de 2316 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164320
N° MFRBSEU70-45
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
Prix2,093.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Taille de l’alésage
    1.7720 po, 45 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    14 mm x 3.80 mm
  • Largeur extérieure
    0.7870 po;20 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4960 po, 165 mm
  • Diamètre total
    6.4960 po, 165 mm
  • Largeur totale
    0.7870 po, 20 mm
  • Poids
    16.720 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Arrêt arrière
  • Numéro CUP du fabricant
    097039684738
  • Série
    BSEU
  • Capacité de couple
    2316 pi-lb
  • CUP_NON
    097039684738

Aperçu

Description du fabricant
BSEU70 45MM BORE ARRÊT ARRIÈRE