Motion
BSEU90-75

TSUBAKI (UST)
BSEU90-75

Embrayage à came - série BSEU, diamètre de l’alésage de 75 mm, 7.4800 po, diamètre global de 190 mm, capacité de couple de 3467 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164326
N° MFRBSEU90-75
Prix4,598.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
BSEU90-75

Embrayage à came - série BSEU, diamètre de l’alésage de 75 mm, 7.4800 po, diamètre global de 190 mm, capacité de couple de 3467 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164326
N° MFRBSEU90-75
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
Prix4,598.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Taille de l’alésage
    2.9530 po, 75 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    20 mm x 4.90 mm
  • Largeur extérieure
    0.7870 po;20 mm
  • Diamètre extérieur
    7.4800 po, 190 mm
  • Diamètre total
    7.4800 po, 190 mm
  • Largeur totale
    0.7870 po, 20 mm
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Arrêt arrière
  • Numéro CUP du fabricant
    097039684783
  • Série
    BSEU
  • Capacité de couple
    3467 pi-lb
  • CUP_NON
    097039684783

Aperçu

Description du fabricant
BSEU90 75MM BORE ARRÊT ARRIÈRE