Motion
MZ35-35
Embrayage à came - série MZ, diamètre de l’alésage de 35 mm, 4.3310 po, diamètre global de 110 mm, capacité de couple de 796.6 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164547
N° MFRMZ35-35
Prix3,819.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - série MZ, diamètre de l’alésage de 35 mm, 4.3310 po, diamètre global de 110 mm, capacité de couple de 796.6 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164547
N° MFRMZ35-35
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
Prix3,819.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Taille de l’alésage
    1.3780 po, 35 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    10 mm x 3.30 mm
  • Largeur extérieure
    3.4250 po;87 mm
  • Diamètre extérieur
    4.3310 po, 110 mm
  • Diamètre total
    4.3310 po, 110 mm
  • Largeur totale
    3.4250 po, 87 mm
  • Poids
    10.560 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Dépassement
  • Glisser le couple
    0.361 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039459824
  • Course extérieure sur course à tr/min
    300 tr/min
  • Série
    MZ
  • Capacité de couple
    796.6 pi-lb
  • CUP_NON
    097039459824

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MZ35 35MM
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon