Motion
MZEU20E3
Embrayage mécanique - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 20 mm, capacité de couple de 181 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164698
N° MFRMZEU20E3
Prix759.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage mécanique - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 20 mm, capacité de couple de 181 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164698
N° MFRMZEU20E3
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
Prix759.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Taille de l’alésage
    0.7870 po, 20 mm
  • Longueur
    2.8740 po, 73 mm
  • Longueur totale
    2.8740 po, 73 mm
  • Poids
    4.4 lb

Détails

  • Glisser le couple
    0.21 pi-lb
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1600 r/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    700 tr/min
  • Série
    MZEU
  • Capacité de couple
    181 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
MZEU20 E3 BRAS DE COUPLE