Motion
MZEU30E2
Embrayage mécanique - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 30 mm, capacité de couple de 542 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164709
N° MFRMZEU30E2
Prix480.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage mécanique - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 30 mm, capacité de couple de 542 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164709
N° MFRMZEU30E2
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
Prix480.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Taille de l’alésage
    1.1810 po, 30 mm
  • Longueur
    2.6770 po, 68 mm
  • Longueur totale
    2.6770 po, 68 mm
  • Poids
    9 lb

Détails

  • Glisser le couple
    0.29 pi-lb
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1500 r/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    500 tr/min
  • Série
    MZEU
  • Capacité de couple
    542 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
MZEU30 E2 BRIDE