Motion
MZEU35E5
Embrayage mécanique - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 35 mm, capacité de couple de 749 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164718
N° MFRMZEU35E5
Prix604.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage mécanique - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 35 mm, capacité de couple de 749 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164718
N° MFRMZEU35E5
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
Prix604.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Taille de l’alésage
    1.3780 po, 35 mm
  • Longueur
    2.9130 po, 74 mm
  • Longueur totale
    2.9130 po, 74 mm
  • Poids
    7 lb

Détails

  • Glisser le couple
    0.36 pi-lb
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1400 r/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    300 tr/min
  • Série
    MZEU
  • Capacité de couple
    749 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
MZEU35 E5 BRIDE