Motion
MZEU70E5
Embrayage mécanique - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 70 mm, capacité de couple de 3105 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164754
N° MFRMZEU70E5
Prix1,134.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage mécanique - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 70 mm, capacité de couple de 3105 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164754
N° MFRMZEU70E5
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
Prix1,134.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Taille de l’alésage
    2.7560 po, 70 mm
  • Longueur
    5.2760 po, 134 mm
  • Longueur totale
    5.2760 po, 134 mm
  • Poids
    39.8 lb

Détails

  • Glisser le couple
    0.94 pi-lb
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1100 r/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    250 tr/min
  • Série
    MZEU
  • Capacité de couple
    3105 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
MZEU70 E5 BRIDE