Motion
01889971
10 pièces, filetage no 4-48 po, diamètre de bille de 0.06 po (embout sphérique en acier) rubis et acier, ensemble de points de contact avec indicateur de chute et trousse; à utiliser avec les indicateurs à cadran
N° D’ARTICLE MI06165075
N° MFR01889971
Prix437.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10 pièces, filetage no 4-48 po, diamètre de bille de 0.06 po (embout sphérique en acier) rubis et acier, ensemble de points de contact avec indicateur de chute et trousse; à utiliser avec les indicateurs à cadran
N° D’ARTICLE MI06165075
N° MFR01889971

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix437.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.0600 po, 3.00 mm
  • Taille du filetage
    #4-48

Détails

  • Matériau de la bille
    Rubis;Acier
  • À utiliser avec
    Indicateurs à cadran
  • Comprend
    (2) Roulements à rouleaux, pointe à bille en acier, (2) Roulements à rouleaux, (6) pointes plates en acier, pointe à bille rubis, pointe à bille en acier
  • Nombre de pièces
    10
  • Style
    Balle; Plat; Rouleau

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE 13772-9 GOUTTES INDI CONTCT PT ET ENSEMBLE DE BOULES

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté