Motion
84203
BRITE-MARK® Marqueur RoughNeck - Blanc, pointe moyenne
N° D’ARTICLE MI06165363
N° MFR84203
Prix7.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BRITE-MARK® Marqueur RoughNeck - Blanc, pointe moyenne
N° D’ARTICLE MI06165363
N° MFR84203

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la buse
    Moyen
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Type de marqueur
    Permanent
  • Température maximale
    350 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Série
    MARQUE(R) BRITE
  • Matériau de surface
    Béton, tissu, verre, métal, plastique, caoutchouc, pierre, bois
  • Plage de température
    0 °F à 350 °F
  • Style de buse
    Puce
  • CUP_NON
    084353842036

Aperçu

Description du fabricant
PEINTURE BLANCHE À EMBOUT DUR À COL BRUT 84203
  • La pointe repousse l’huile et la graisse et peut être nettoyée avec un chiffon; écrit plus longtemps avec plus de peinture que les marqueurs de peinture concurrents; la peinture de qualité industrielle résiste aux rayons UV et aux conditions extérieures difficiles; séchage rapide
  • La peinture à l’huile résiste aux conditions intérieures et extérieures; le mécanisme d’action de la vanne empêche la peinture dans le baril de sécher lorsque le capuchon est laissé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté