Motion
DWE4887

DEWALT
DWE4887

Meuleuse à fil – Puissance nominale de 4.2 A, 1/4 po. de taille de collet, vitesse maximale de 25000 tr/min, diamètre de meule de 1-1/2 po., interrupteur de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06165855
N° MFRDWE4887
Prix233.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWE4887

Meuleuse à fil – Puissance nominale de 4.2 A, 1/4 po. de taille de collet, vitesse maximale de 25000 tr/min, diamètre de meule de 1-1/2 po., interrupteur de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06165855
N° MFRDWE4887
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
Prix233.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/4 po
  • Diamètre de la meule
    1-1/2 po
  • Poids de l’outil
    3.65 lb

Détails

  • Intensité
    4.2 A
  • Commutateur verrouillé ou non verrouillé
    Interrupteur de verrouillage
  • Numéro CUP du fabricant
    885911351676
  • Vitesse maximale
    25000 tr/min
  • Nombre de pièces
    3
  • Puissance nominale
    4.2 A
  • CUP_NON
    885911351676

Aperçu

Description du fabricant
DWE4887 MEULEUSE À MATRICE, COLLET DE 1/4 PO
  • Le moteur de 4.2 A, 25,000 tr/min fournit une puissance et une vitesse élevées pour toutes les applications de meulage de 1-1/2 po
  • La capacité c.a./c.c. fonctionne sur les machines de soudage et les générateurs pour une productivité et une polyvalence accrues
  • Interrupteur à palette pratique avec bouton de verrouillage pour une prise facile
  • Le collet de précision de 1/4 po maintient solidement tous les accessoires appropriés (le manchon réducteur de 1/8 po est un accessoire optionnel)
  • Ce produit est alimenté par une alimentation c.a./c.c.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté