Motion
80312DD

Gearwrench
80312DD

Ensemble de douilles - 1/4 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI06167270
N° MFR80312DD
Prix174.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
80312DD

Ensemble de douilles - 1/4 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI06167270
N° MFR80312DD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix174.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Taille maximale
    9/16 po
  • Taille min.
    3/16 po
  • Plage de tailles
    9/16 po, 5/32 po

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.10
  • Type de cas
    Boîtier moulé par soufflage
  • Type de contenant
    Boîtier moulé par soufflage
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de mesure
    Pouces
  • Nombre de pièces
    26
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Profond; standard
  • CUP_NON
    099575803123
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
80312DD ENSEMBLE SKT SAE 1/4DR 6PT 26PC