Spécifications
Dimensions
- Taille pour homme8-1/2
Détails
- CouleurBrun
- Caractéristiques de protectionProtection contre les produits chimiques
Aperçu
- Les chaussures de sécurité pour l’industrie pétrolière et gazière sont fabriquées en cuir résistant aux produits chimiques et aux liquides, avec un renforcement de cellules de sécurité en uréthane thermoplastique (TPU) résistant à l’usure pour offrir une excellente protection contre les huiles et les minéraux, les coupures et les abrasions
- Conforme à la norme ASTM F2413-11 M I/75 C/75 PR EH
- Couleur : brun
- Hauteur : 6 po