Motion
14228
Pince en C forgée à encoche 403 - service régulier, ouverture minimale 0 po, ouverture maximale 3 po, style gorge très profonde, profondeur de gorge 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06168590
N° MFR14228
Prix49.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince en C forgée à encoche 403 - service régulier, ouverture minimale 0 po, ouverture maximale 3 po, style gorge très profonde, profondeur de gorge 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06168590
N° MFR14228

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de serrage maximale
    3500 lb
  • Diamètre de la broche
    9/16 po
  • Profondeur de la gorge
    2-1/2 po

Détails

  • Force de l’application
    Service régulier
  • Finition/revêtement de carrosserie
    Oxyde noir
  • Matériau du corps
    Acier forgé à goutte
  • Capacité d’ouverture maximale
    3 po
  • Capacité d’ouverture minimale
    0 po
  • Style de profondeur de la gorge
    Très profond

Aperçu

Description du fabricant
14228 403 PINCE EN C WILTON
  • Le premier choix de l’industrie pour les opérations d’entretien, de production et de réparation
  • Châssis en acier forgé, service régulier avec gorge très profonde
  • Les broches à revêtement d’oxyde noir et Perma-pad® résistent à la corrosion et sont remplaçables
  • Géométrie de cadre innovante pour une résistance maximale
  • L’enclume rainurée en V permet une fixation sûre de tous les matériaux, y compris les ronds, les carrés et les plats