Motion
BH55PROG COUVERTURE CHAUFFANTE POUR BARIL DE 55 GALLONS

POWERBLANKET
BH55PROG 55 GALLON DRUM HEATING BLANKET

BH55PROG COUVERTURE CHAUFFANTE POUR BARIL DE 55 GALLONS
N° D’ARTICLE MI06171477
N° MFRBH55PROG 55 GALLON DRUM HEATING BLANKET
Prix1,146.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
BH55PROG 55 GALLON DRUM HEATING BLANKET

BH55PROG COUVERTURE CHAUFFANTE POUR BARIL DE 55 GALLONS
N° D’ARTICLE MI06171477
N° MFRBH55PROG 55 GALLON DRUM HEATING BLANKET
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
Prix1,146.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    82 po
  • Convient au diamètre du contenant
    S’installe sur un fût et un baril 55-Gallon avec un diamètre de 23.3 po
  • Convient à la taille du contenant
    S’installe sur un 55-Gallon
  • Hauteur
    7 po
  • Longueur
    37 po
  • Longueur totale
    82 po
  • Puissance
    800 W
  • Poids
    13 lb
  • Largeur
    20 po

Détails

  • Intensité nominale
    6.67
  • Application
    Réchauffer en toute sécurité le contenu d’un baril ou d’un fût de 55 gallons
  • Certification
    (ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
  • Type de radiateur
    Poulie d’alimentation pour le chauffage du tambour isolée de 55-Gallon (modèle PRO)
  • Puissance de chauffage
    (CA) Alimenté
  • Comprend un thermostat
    Thermostat inclus
  • Matériel
    Graphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
  • Température maximale
    155 °F
  • Température minimale
    Ambiant
  • Plage de contrôle de la température
    Température ambiante jusqu’à la température maximale d’environ 145°F (±10 °F)
  • Type
    Couverture chauffante Powerblanket Xtreme pour fût et baril

Aperçu

Description du fabricant
BH55PROG COUVERTURE CHAUFFANTE POUR BARIL DE 55 GALLONS
  • Température réglable de la température ambiante jusqu’à 145 °F/ 62 °C (± 5 °F/ 3 °C)
  • Comprend des boucles et des sangles pour un ajustement serré sûr
  • Trois zones de chauffage individuelles
  • Chauffe quand et où il est nécessaire
  • Contrôleur thermostatique numérique réglable
  • Homologué pour les températures froides aussi basses que -60°F
  • S’ajuste automatiquement à différents niveaux de liquide
  • Fournit une chaleur distribuée et sécuritaire aux matériaux sensibles à la température
  • Préservez les matériaux coûteux sans surchauffer ou brûler
  • Conception entièrement enveloppante isolée, ce qui le rend ultra écoénergétique
  • Sans danger pour une utilisation extérieure
  • Résistant à l’eau
  • Fonctionne sur les fûts en poly et en acier
  • Prévenir le gaspillage de produits en maintenant des températures constantes en toute sécurité
  • La chaleur ciblée et distribuée élimine les points chauds et froids
  • Certifié ETL selon les normes de sécurité UL / CSA / CE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté