Motion
17515 900 36MM X 33M  24/CV

3M
17515 900 36MM X 33M 24/CV

3M™ Ruban d’épissure repulpable à double revêtement 900, 36 mm x 33 m, 2.5 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI06172221
N° MFR17515 900 36MM X 33M 24/CV
Prix74.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
17515 900 36MM X 33M 24/CV

3M™ Ruban d’épissure repulpable à double revêtement 900, 36 mm x 33 m, 2.5 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI06172221
N° MFR17515 900 36MM X 33M 24/CV
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
Prix74.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    1.42 po

Détails

  • Application
    Zéro vitesse et épissure générale
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131175150
  • CUP_NON
    00051131175150

Aperçu

Description du fabricant
17515 900 36MM X 33M 24/CV
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utilisé pour épisser en général de nombreux papiers enduits légers
  • Repulpable : la dispersion de l’eau et des alcalis aide à éliminer le risque de contamination de l’usine de papier cassée avec un matériau non repulpable; respecte ou dépasse la procédure TAPPI UM-213 A
  • Excellente résistance à la chaleur dans des températures de séchage allant jusqu’à 400ºF (204ºC)
  • Excellente adhérence : délamine la plupart des papiers, y compris de nombreuses formulations LWC
  • Répond aux exigences des règlements indirects sur les additifs alimentaires, comme décrit dans les normes 21 CFR 176.170 et 21 CFR 176.180