Motion
92757 8911 1 X 72 verges EN VRAC

3M
92757 8911 1 X 72 YD BULK

Ruban de pellicule - Longueur : 72 vg, Largeur : 1 po, Transparent
N° D’ARTICLE MI06172276
N° MFR92757 8911 1 X 72 YD BULK
Prix53.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
92757 8911 1 X 72 YD BULK

Ruban de pellicule - Longueur : 72 vg, Largeur : 1 po, Transparent
N° D’ARTICLE MI06172276
N° MFR92757 8911 1 X 72 YD BULK
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
Prix53.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Résistance à la traction
    26.0
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Silicone
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Transparent
  • Allongement à la pause
    110 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111927571
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à 400 °F
  • CUP_NON
    00051111927571

Aperçu

Description du fabricant
92757 8911 1 X 72 verges EN VRAC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fonctionne dans des conditions exigeantes et des températures élevées allant de -60ºF (-50ºC) à 400ºF (204ºC)
  • Nettoyage lors des opérations de masquage à haute température comme le revêtement en poudre
  • La pellicule de polyester offre une excellente résistance thermique et chimique tout en conservant la flexibilité
  • L’adhésif en silicone permet un retrait propre de diverses surfaces
  • L’endos transparent facilite l’identification et le positionnement
  • Version claire de notre ruban en polyester 3M™ 8901