Motion
21327
Pompe à montage sur moteur sur socle Flomax®8 21327 Centrifugal Self Primer PumPak® - 150 gal/min, 100 pi de tête, 2 ports NPT
N° D’ARTICLE MI06180844
N° MFR21327
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à montage sur moteur sur socle Flomax®8 21327 Centrifugal Self Primer PumPak® - 150 gal/min, 100 pi de tête, 2 ports NPT
N° D’ARTICLE MI06180844
N° MFR21327
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue
    5 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po NPT
  • Pied de tête max.
    100 pi

Détails

  • Teneur maximale en solides
    9/16 po de diamètre
  • Débit maximum
    150 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Buna
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/Céramique/Viton
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Support de moteur sur socle Centrifugal Self Primer PumPak®
  • Matériaux mouillés
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
PIÉDESTAL OU MOTEUR 21327 PUMPPAK®