Motion
29635
Pompe d’amorçage automatique centrifuge Flomax®8 29635 avec moteur Honda de 5-1/2 ch - 150 gal/min, 100 pi de tête, ports NPT 2 po.
N° D’ARTICLE MI06180849
N° MFR29635
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe d’amorçage automatique centrifuge Flomax®8 29635 avec moteur Honda de 5-1/2 ch - 150 gal/min, 100 pi de tête, ports NPT 2 po.
N° D’ARTICLE MI06180849
N° MFR29635
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue
    5 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po NPT
  • Pied de tête max.
    100 pi

Détails

  • Puissance
    5-1/2 hp
  • Teneur maximale en solides
    9/16 po de diamètre
  • Débit maximum
    150 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Buna
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/Céramique/Viton
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Entraînement par moteur à amorçage automatique centrifuge
  • Matériaux mouillés
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 29635 AVEC MOTEUR À ESSENCE 5.5HP