Motion
31864
Pompe d’auto-amorçage centrifuge Flomax®8 31864 fermée avec moteur 3 ch - 150 gal/min, 100 pi de tête, ports NPT 2 po.
N° D’ARTICLE MI06180855
N° MFR31864
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe d’auto-amorçage centrifuge Flomax®8 31864 fermée avec moteur 3 ch - 150 gal/min, 100 pi de tête, ports NPT 2 po.
N° D’ARTICLE MI06180855
N° MFR31864
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue
    5 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po NPT
  • Pied de tête max.
    100 pi

Détails

  • Puissance
    3 hp
  • Teneur maximale en solides
    9/16 po de diamètre
  • Débit maximum
    150 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Phase
    3
  • Matériau du corps de pompe
    Acier inoxydable
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/Céramique/Viton
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Auto-amorçage centrifuge fermé avec moteur
  • Tension
    230/460 V
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
31864 3HP, 3PH (230-460), 145TC MOTEUR