Spécifications
Dimensions
- Plomb2 mm
- Précision du plomb52 μm/300 mm po
- Longueur445 mm
- Diamètre nominal de la vis14 mm
Détails
- Capacité de charge dynamique3200 N
- Catalogue du fabricant
- Température maximale300 °F
- Matériau de montageAcier
- PréchargementNon préchargé
- Types de produitsVis à billes
- Capacité de charge statique7500 N
- Spécifications techniques
Aperçu
Description du fabricant
PRM1402 14MMX2MMX445LG BALLSCREWNUT