Motion
LRT404822
Anneau intérieur - Alésage de 40 mm, D.E. de 48 mm
N° D’ARTICLE MI06185729
N° MFRLRT404822
Prix29.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 40 mm, D.E. de 48 mm
N° D’ARTICLE MI06185729
N° MFRLRT404822
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
Prix29.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    48 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    41600 N
  • Description longue
    Le LRT404822 est une bague interne de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 48 mm, une largeur totale de 22 mm et un poids de 0.21 lb, idéale pour les applications de roulement à aiguilles compact industriel et automobile.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT404822
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    67400 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT404822 BAGUE INTÉRIEURE DE ROULEMENT À AIGUILLES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté