Motion
5CP2150W

CAT PUMPS
5CP2150W

Pompe à piston 5CP2150W - 5CP - 5 gal/min, 2000 psi, 1725 tr/min, entraînement direct, laiton
N° D’ARTICLE MI06187907
N° MFR5CP2150W
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAT PUMPS
5CP2150W

Pompe à piston 5CP2150W - 5CP - 5 gal/min, 2000 psi, 1725 tr/min, entraînement direct, laiton
N° D’ARTICLE MI06187907
N° MFR5CP2150W
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.787 po
  • Tailles des ports d’entrée
    (2) - 1/2 po NPTF
  • Tailles des orifices de sortie
    (2) - 3/8 po NPTF
  • Accident vasculaire cérébral
    0.472 po

Détails

  • Puissance
    6-8/10 hp
  • Pression maximale
    2000 psi
  • Débit maximum
    5 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Nitrile moyen (Buna-N)
  • Matériau du corps de pompe
    Laiton
  • Régime de la pompe
    1725 tr/min
  • Joint d’étanchéité
    Mélange Buna-N
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    5CP Piston
  • Matériaux mouillés
    Laiton

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 5CP2150W