Motion
3560
Pompe à piston 3560 - 35-Frame - 20 gal/min, 4000 psi, 1160 tr/min, entraînement par courroie, laiton, acier inoxydable 316
N° D’ARTICLE MI06187916
N° MFR3560
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à piston 3560 - 35-Frame - 20 gal/min, 4000 psi, 1160 tr/min, entraînement par courroie, laiton, acier inoxydable 316
N° D’ARTICLE MI06187916
N° MFR3560
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.984 po
  • Tailles des ports d’entrée
    (2) - 1-1/2 po NPTF
  • Tailles des orifices de sortie
    (2) - 1 po NPTF
  • Accident vasculaire cérébral
    1.890 po

Détails

  • Puissance
    54-8/10 hp
  • Pression maximale
    4000 psi
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Nitrile moyen (Buna-N)
  • Matériau du corps de pompe
    Laiton, acier inoxydable 316
  • Régime de la pompe
    1160 tr/min
  • Joint d’étanchéité
    Mélange Buna-N
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Piston 35-Frame
  • Matériaux mouillés
    Laiton

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 3560