Motion
16852
6852 Protège2-Layer
N° D’ARTICLE MI06187985
N° MFR16852
Prix14.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6852 Protège2-Layer
N° D’ARTICLE MI06187985
N° MFR16852
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
Prix14.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.25 po
  • Taille
    Épaule
  • Poids
    0.23 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    6852 Protège2-Layer
  • Groupe et classe
    Réchauffement
  • Comprend
    1 doublure de casque de sécurité
  • Gamme de produits
    N-Ferno
  • Série
    Doublures thermiques
  • CUP_NON
    720476168522

Aperçu

Description du fabricant
6852 2-LAYER DOUBLURE D’HIVER, NOIR,
  • La doublure de casque de sécurité N-Ferno® 6852 Winter possède 2 couches d’isolation avec une coquille en coton et une doublure confortable en molleton de polyester pour une chaleur exceptionnelle. Cette doublure thermique légère est à la longueur des épaules pour couvrir la tête, les oreilles et le cou et s’ajuste confortablement sous les casques ou les casques de sécurité sans être trop encombrante. La coquille extérieure est faite de sergé 100 % coton pour résister aux environnements difficiles. La doublure en molleton 100 % polyester est douce au toucher pour un ajustement confortable toute la journée. Il y a quatre sangles à boucles et à crochets à l’extérieur de la doublure conçues pour se fixer solidement à l’intérieur d’un casque de sécurité pour une protection polyvalente dans les environnements de travail extrêmes. Cette doublure de casque de sécurité pour l’hiver est dotée d’une bande élastique dans la zone du front pour garder la doublure bien ajustée contre le visage afin d’emprisonner la chaleur corporelle et d’empêcher le froid de pénétrer. Les petites poches près des oreilles sont conçues pour contenir des chauffe-mains de taille régulière (vendus séparément) afin de garder les oreilles au chaud et confortables dans des températures extrêmes.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté