Motion
3CL4-CSF
Pompe à cavité progressive à arbre nu 3CL4-CSF avec stator rigide - 24 gal/min, 225 psi, ports NPT 2-1/2 po x 2 po
N° D’ARTICLE MI06189264
N° MFR3CL4-CSF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à cavité progressive à arbre nu 3CL4-CSF avec stator rigide - 24 gal/min, 225 psi, ports NPT 2-1/2 po x 2 po
N° D’ARTICLE MI06189264
N° MFR3CL4-CSF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    2-1/2 po NPT
  • Taille du port de sortie
    2 po NPT

Détails

  • Entraînement/Option
    Réducteur/moteur d’engrenage
  • Pression maximale
    225 psi
  • Débit maximum
    24 gal/min
  • Options de phase du moteur
    Phase 3
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Options de joints d’étanchéité mécanique et emballés
  • Matériau du stator
    Viton
  • Type de stator
    Stator rigide
  • Conception du type
    Arbre nu
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 3CL4-CSF