Motion
FD3111

GRACO INC
FD3111

Pompe à pince métallique SaniForce de 2150 - Section produit en acier inoxydable, centre en acier inoxydable, bride sanitaire de 2-1/2 po, débit max. 150.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI06199389
N° MFRFD3111
Prix15,909.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
FD3111

Pompe à pince métallique SaniForce de 2150 - Section produit en acier inoxydable, centre en acier inoxydable, bride sanitaire de 2-1/2 po, débit max. 150.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI06199389
N° MFRFD3111
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
Prix15,909.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2-1/2 po

Détails

  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Acier inoxydable
  • Certification
    ATEX, CE, FDA
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable
  • Mot-clé de description
    Bride sanitaire 2-1/2 po / 254 mm
  • Matériau de la membrane
    PTFE
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride sanitaire (Tri-Clamp)
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/4 po Dia.
  • Débit maximum
    150.0 gal/min
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 16.00 pi, humide - 29.00 pi
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Métallique serré
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
FD3111 SANIFORCE 2.5" PT/PT/PT